屋外 自転車 スタンドのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
102件の「屋外 自転車 スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 前輪 スタンド」、「自転車 ストッパー」、「3台用自転車スタンド」などの商品も取り扱っております。
サイクルスタンド スチール製 モノタロウランキング1位
アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。 亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。
用途駐輪場などに設置下穴径(Φmm)9.0ねじ外径(mm)8付属品オールアンカーボルト(スチール M8×2本)材質スチール(亜鉛メッキ)幅(mm)434適合タイヤ幅(mm)45以下適合タイヤサイズ18~27インチ(目安)取扱説明書(0.9MB)収納可能質量(kg)35以下(目安)
1セット
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

独立式サイクルスタンド(CS-M型) ダイケンランキング2位
1セット
6,998税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

サイクルスタンド ダイケンランキング3位
1台
35,980税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

自転車スタンド 3台タイプ アイリスオーヤマランキング4位
アイリスオーヤマ自転車スタンド 3台タイプ
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)1070ブラック高さ(mm)475奥行(mm)430使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用本体質量(g)2820適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。適合タイヤ幅(mm)55
1台
5,298税込5,828
当日出荷


限られたスペースで効率よく収納できます。
材質熱間圧延鋼板(ポリエステル粉体焼付塗装)ステンカラー(SC)
1台
199,800税込219,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


耐久性に優れた溶融亜鉛めっきのスチール製 電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様
付属品オールアンカー(スチール M6×4本)付適合タイヤサイズ20~28インチ
1セット
11,980税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質熱間圧延鋼板(溶融亜鉛メッキ処理)、棒鋼(溶融亜鉛メッキ処理)、等辺山形鋼(溶融亜鉛メッキ処理)
1台
78,980税込86,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シンプルで使いやすい前輪差し込みタイプ
付属品アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付適合タイヤサイズ18~27インチ
1セット
9,898税込10,888
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シンプルで使いやすい前輪差し込み式自転車ラック! スタンドの高低順の入換えが可能です。 スタンドピッチ600mmです。
用途自転車の整列駐輪用。収容数6台仕様自転車タイヤ径18~27インチ用。スタンドピッチ(mm):600。外寸(全幅×奥行×全高) (mm):3200×520×440付属品オールアンカーM10×90材質スチール質量(kg)31.7
1個
73,980税込81,378
6日以内出荷

組立簡単なサイクルスタンド。箱から出して、インパクトドライバーでネジを締めるだけ。 天然素材のおしゃれな外観で、店舗前にもピッタリです。防カビ・防腐処理済。
仕様駐輪台数:4~5台材質本体:2×4材、金具:鉄質量(kg)約10全長×全幅W×全高(mm)約1830×510×1070
1個
17,980税込19,778
4日以内出荷

耐久性に優れたステンレス製タイプ
付属品アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付適合タイヤサイズ18~27インチ
1セット
12,980税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


樹脂製のオシャレな自転車ラック(サイクルラック)です。 選べる3色のカラーバリエーション(住宅・店舗・公共施設など場所や好みに合わせて選べます) 出し入れスムーズ!軽く押すだけでラクラク駐輪。 強風・地震・接触などによる自転車の転倒を防止。 コンパクト設計で場所を選ばず設置可能。 樹脂製なのでタイヤにやさしく、丈夫で長持ちです。
付属品取扱説明書、コンクリートアンカー(M8×70)×1本、(M8×90)×1本、粘着テープ(幅20×2000mm)質量(kg)6適合タイヤサイズ18~28インチ
1台
6,998税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。
材質本体:スチール(焼付塗装)・フック:スチール(PVCカバー)高さ(mm)フック:(上側の孔にセットした場合)520/400、(下側の孔にセットした場合)520/300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×360×310
1台
2,198税込2,418
当日出荷


サドル掛け型レーススタンド 軽量タイプ。 相向きに配置することで最大5台まで搭載可能(合計40kgまで) 持ち運び・保管に便利な専用収納バッグ付き
付属品専用収納バッグ材質アルミ・樹脂質量(kg)3.2シルバー耐荷重(kg)40保証期間1年
1個
20,980税込23,078
4日以内出荷

ロード・MTB・シクロクロス・ミニベロなどを収納可能なサドル引掛式スタンド。相向き合いに配置することで最大5台まで搭載可能。組み立て・分解は工具不要。レース会場、ショップの簡易駐輪台として大変便利です。ヒンジ部等にステンレス素材を使用し対候性、塩害に対しての強度を向上させました。1.7mの標準バーは防錆処理が施されたスチールパイプ製、本体フレームはメラミン塗装仕上げのスチール製。安定感のあるタフな仕様で、荷重をしっかりと支えます。
材質本体フレーム:スチール製/ヒンジ部:ステンレス幅(mm)1700シルバー×グレー高さ(mm)1140奥行(mm)900収容数最大5収納可能質量(kg)75(静止状態)
1個
28,980税込31,878
4日以内出荷